missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromure de phénylbutyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Phenylbutyl Bromide |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 213.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |