missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromure de phénoxybutyle 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Phenoxybutyl Bromide |
| Point de fusion | 41 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 156 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 229.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |