missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Phénoxybenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Phenoxybenzaldehyde |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 185 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 198.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CU7560000 |
| TSCA | Non |