missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Phénoxyaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Phenoxyaniline |
| Point de fusion | 85 °C |
| Point d’ébullition | 320 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 185.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | BY7930000 |
| TSCA | Oui |