missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrophényl Chloroformate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitrophenyl Chloroformate |
| Point de fusion | 80 °C |
| Point d’ébullition | 162 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2923 |
| Poids de formule | 201.56 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4192 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |