missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Acide nitrobenzensulfonique hydre 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Nitrobenzenesulfonic Acid Hydrate |
| Point de fusion | 95 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2305 |
| Poids de formule | 203.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |