missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybiphényl 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxybiphenyl |
| Point de fusion | 89 °C |
| Point d’ébullition | 157 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 184.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0825 |
| RTECSNumber | BZ8850000 |
| TSCA | Oui |