missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Méthoxybiphényl, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Methoxybiphenyl |
| Point de fusion | 86 °C à 90 °C |
| Point d’ébullition | 157 °C (10 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2043157 |
| Poids de formule | 184.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 210-339-8 |
| RTECSNumber | BZ8850000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche