missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodotoluene 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Iodotoluene |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 212 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 218.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3917 |
| TSCA | Oui |