missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxybenzonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Hydroxybenzonitrile |
| Point de fusion | 112 °C |
| Point d’ébullition | 146 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 119.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1797 |
| RTECSNumber | DI4375000 |
| TSCA | Oui |