missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluorobenzonitrile 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Fluorobenzonitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 188 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 121.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Bosses |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DI4368500 |
| TSCA | Oui |