missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-éthylbenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Ethylbenzoic Acid |
| Point de fusion | 113 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3543 |
| TSCA | Non |