missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Ethoxybenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Ethoxybenzaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 255 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 150.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0246 |
| RTECSNumber | CU6100000 |
| TSCA | Oui |