missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorothioanisole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chlorothioanisole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 224 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 158.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | WQ3840000 |
| TSCA | Oui |