missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorophénacyl bromure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chlorophenacyl Bromide |
| Point de fusion | 99°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 233.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2934 |
| RTECSNumber | AM5978800 |
| TSCA | Yes |