missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorobenzyl Bromure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chlorobenzyl Bromide |
| Point de fusion | 50 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 110 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 205.48 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |