missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid |
| Point de fusion | 261°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 235.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DG5642600 |
| TSCA | No |