missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromophényl isothiocyanate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromophenyl Isothiocyanate |
| Point de fusion | 58°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 214.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NX8400000 |
| TSCA | No |