missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromocumène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromocumene |
| Point de fusion | -22 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 219 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 199.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |