missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromoaniline 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromoaniline |
| Point de fusion | 65 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 124 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 172.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0221 |
| RTECSNumber | BW9280000 |
| TSCA | Oui |