missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-p-terphényl 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-p-terphenyl |
| Point de fusion | 232 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3152 |
| Poids de formule | 309.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |