missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2-fluoro-N-méthylbenzamide 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| Point de fusion | 127 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 232.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |