missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-Éthylidène-D-glucopyranose, 90%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose |
| Couleur | Blanc |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 206.19 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 236-198-2 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche