missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool 4,5-Diméthoxy-2-nitrobenzyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl Alcohol |
| Point de fusion | 149 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 213.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |