missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,5-Dibromo-1,2-phénylénediamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine |
| Point de fusion | 137°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 265.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |