missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(4-Hydroxyphényl)cyclohexanone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone |
| Point de fusion | 169 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 190.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |