missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4-Dinitro-p-terphényl″ 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′′-Dinitro-p-terphenyl |
| Point de fusion | 274 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 320.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |