missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4-Dibromo-p-terphényl″ 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4,4′′-Dibromo-p-terphenyl |
| Point de fusion | 315 °C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 3152 |
| Poids de formule | 388.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |