missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-Iodoacétamido)-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine 1-Radical libre oxyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(2-Iodoacetamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl Free Radical |
| Point de fusion | 127 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 339.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |