missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Nitrobenzamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Nitrobenzamide |
| Point de fusion | 143 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 166.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CV5601250 |
| TSCA | Oui |