missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Nitroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Nitroaniline |
| Point de fusion | 114°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1661 |
| Poids de formule | 138.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0392 |
| RTECSNumber | BY6825000 |
| TSCA | Yes |