missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Iodophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Iodophenol |
| Point de fusion | 41 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 190 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 220.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SL5490000 |
| TSCA | Oui |