missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxy-4-acide nitrobenzoïque 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic Acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 183.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |