missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxy-2-naphthanilide 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hydroxy-2-naphthanilide |
| Point de fusion | 249°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 263.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-2272 |
| TSCA | Yes |