missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hexadécylthiophène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Hexadecylthiophene |
| Point de fusion | 33°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 308.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |