missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlorobenzophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chlorobenzophenone |
| Point de fusion | 83 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 332 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 216.66 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0127 |
| TSCA | Non |