missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-chlorobenzoïque 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Chlorobenzoic Acid |
| Point de fusion | 157°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 156.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0062&(3)-1424 |
| RTECSNumber | DG4975990 |
| TSCA | Yes |