missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Butyn-2-un 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Butyn-2-one |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 86 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1992 |
| Poids de formule | 68.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | ES0875000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |