missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromo-2,4,6-triméthylaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline |
| Point de fusion | 38 °C |
| Point d’ébullition | 173 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 214.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |