missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthyloctane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethyloctane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 1 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 142.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0010 |
| TSCA | Non |