missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Diméthoxyphénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Dimethoxyphenol |
| Point de fusion | 45 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 154.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |