missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3,5-Bis(trifluorométhyl)benzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| Point de fusion | 142 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 258.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DG4448020 |
| TSCA | Non |