missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4-Chlorophényl)-1,1-diméthylurée 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea |
| Point de fusion | 173 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6,26 (solution saturée de H2O) |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 198.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2194 |
| RTECSNumber | YS6300000 |
| TSCA | Oui |