missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3',3-Nitrilotris″ (propionamide) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 183°C |
| Nom ou substance chimique | 3,3′,3′′-Nitrilotris(propionamide) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 230.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1278 |
| TSCA | Yes |