missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva 200 L HyClone HyPure Eau de qualité EPI avec drain
Description
- Respecte les spécifications USP
- Fabriqués dans une installation certifiée ISO 9001
- Certificat d’analyse spécifique au lot
- Pour la production
- Comprend un drain supérieur à deux ports
Applications :
- Hydratation des milieux de culture cellulaire, suppléments et solutions salines
- Rinçage des emballages primaires, des cuves de production, des équipements et des surfaces de salle
- Reconstitution et réhydratation du produit pendant la synthèse
- Préparation de solutions de rinçage, de purification et de tampons de chromatographie
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Water |
| Couleur | Transparent |
| Conductivité | ≤ 5 μS/cm à 24 à 26 °C |
| Endotoxine | < 0,25 UE/mL |
| Niveau | EP/USP |
| Stérilité | Sterile |
| Quantité | 200 L |