missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Phénylpropionaldéhyde 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Phenylpropionaldehyde |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2656&(3)-2913 |
| RTECSNumber | CY1460000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |