missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Isothiocyanate de phényléthyle 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Phenylethyl Isothiocyanate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 126 °C |
| Quantité | 10 mL |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 163.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NX9115000 |
| TSCA | Oui |