missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Alcool phényléthylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Phenylethyl Alcohol |
| Point de fusion | -27 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 219 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 122.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1032 |
| RTECSNumber | SG7175000 |
| TSCA | Oui |