missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Phénoxyéthanol 98,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Phenoxyethanol [for Biochemical Research] |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 237 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 138.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-0078&(3)-0558&(9)-1277 |
| RTECSNumber | KM0350000 |
| TSCA | Oui |