missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-2-nitropropane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-2-nitropropane |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1325 |
| Poids de formule | 103.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |